10/25より値下げ!現場を応援
ジーエルサイエンス
連成計 Φ60 -0.1~0.3MPa
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-3360-78
60-3360-74
¥27,980
60-3360-78
¥16,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03041399
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
16,980
バスケットに入れる
配管に直接取り付けが可能で台座やブラケットを必要とせず自立設置ができる小型汎用圧力計です。
形状
A型・縦型
寸法
Φ63×31×92
アズワン品番
60-3360-78
精度
目盛:±1.6%F.S.
対応
禁油・禁水処理:○
使用圧力範囲
-0.1~0.3
接続形状
1/4