tantore
【クリーンパック品】丸型ナイロンメッシュ 100メッシュ 100枚入 PA-#100シリーズ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
03041600
品番
PA-#100
参考基準価格(税別)
¥48,020
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ろ過、分級など多用途に使用可能なメッシュです。
最大115°まで使用できます。
材質
ナイロン
フィルター直径(Φmm)
90
メッシュ
100
アズワン品番
67-5169-64-23
目開き(μm)
160