連結管

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1本
アズワン品番60-3360-93
内容量1本注文コード03041670品番-
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ガスボンベと圧力調整器、配管設備を接続するホースです。ボンベ集合架台などで使用します。

材質
銅
寸法
配管:6×4×1000
接続
出口:W22×14(右)、入口:W22×14(右)
対応
ガス:O2、N2。Arなど
アズワン品番
60-3360-93
仕様
※セット内容※本体×1※パッキン×2
最高使用圧力
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする