曜日別特売
MTH 45 I 1.5 ISO ミルスレッド チップ MTH-ISO(内径) イスカル 03041940

代表画像

ミルスレッド チップ MTH-ISO(内径)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2個)トラスコ品番423-0238適合ホルダMTSRH(エンドミル)、MTSRH(シェルミル)注文コード03041940品番MTH 45 I 1.5 ISO
参考基準価格(税別)¥62,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ヘリカル切刃のねじ切り加工用チップです。

用途内径ねじ切り加工用。トラスコ品番423-0238材質IC908ピッチ(mm)1.5適合ホルダMTSRH(エンドミル)、MTSRH(シェルミル)材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする