代表画像
イスカル
ミルスレッド チップ MTH-ISO(内径)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
トラスコ品番
423-4918
適合ホルダ
MTSRH(エンドミル)、MTSRH(シェルミル)
注文コード
03041949
品番
MTH 45 I 2.0 ISO
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・適合ホルダ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリカル切刃のねじ切り加工用チップです。
用途
内径ねじ切り加工用。
トラスコ品番
423-4918
材質
IC908
ピッチ(mm)
2
適合ホルダ
MTSRH(エンドミル)、MTSRH(シェルミル)
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応