tantore
【クリーンパック品】PETメッシュフィルター 1パック 100枚入 PETシリーズ
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
フィルター直径(Φmm)
13
13
25
47
90
142
メッシュ
540
50
100
150
200
300
450
540
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
03043946
品番
PET-#540
参考基準価格(税別)
¥55,560
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
フィルター直径(Φmm)
13
メッシュ
540
アズワン品番
4-3569-01-23
目開き(μm)
10
材質
PET