イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
IC908
注文コード
03044085
品番
11IRB 20 UN
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップ寸法・材種
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
一般産業用ねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
109-9125
長さ(mm)
インサート:11
内接円(mm)
6.35
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応