シグナル弁 真鍮製 空気、窒素、酸素、アルゴン用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03046107
品番
22-R
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。
空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。

仕様
※【材質】※シンチュウ
形状
ブロー弁排出口:6.35ストレート単管
質量(kg)
0.7
最高使用圧力
15
接続
出口:W22-14山(右)、入口:W22-14山(右)
使用ガス
空気、窒素、酸素、アルゴン、亜酸化窒素
アズワン品番
60-9091-66
耐圧(Pa)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする