小型遠心機 Mini Centrifuge
小型遠心分離機は全血からの血清の抽出
異なったサンプルからの上澄みの抽出
マイクロ血球の分離
生物サンプル処置
サンプル速い沈降および PCR のサンプル処置のために使用される
1.5mL×8個つけることができるローテーター付き
PCR のストリップ管のための8つの位置及び回転子が付いている
取付け、取り替えることが容易な独特な回転子クリップ設計
長い生命、信頼できるモーター、低雑音、安定したランニング
人間化の設計、カバーのためのスイッチ制御
- 質量(kg)
- 1.3kg
- 電源
- 110V-265V
- 最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 178×178×115mm
- 最大遠心力(G)
- 7776g
- アズワン品番
- 68-5241-09
- 音量(dB)
- 65db
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ




























