代表画像

ロジック3カム ヘッド H3P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 刃径(mm)15.3 全長(mm)8.66 注文コード03051995 品番H3P 153IQ
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は刃径・全長・内容量など143種類から選べます 他の種類を見る

有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。
独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。
安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番181-7864 全長(mm)8.66 適合ホルダD3N-150 材種IC908 刃径(mm)15.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする