【クリーンパック品】PETメッシュフィルター 1パック 100枚入 PETシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
フィルター直径(Φmm)142
メッシュ300
内容量1パック(100枚)注文コード03052441品番PET-#300
参考基準価格(税別)¥63,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。

フィルター直径(Φmm)
142
メッシュ
300
アズワン品番
4-3567-05-23
目開き(μm)
45
材質
PET

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする