曜日別特売

ビバスピン100 VCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
アズワン品番60-2984-12
60-2984-12
60-2983-97
60-2984-04
60-2984-08
60-2984-15
60-2984-02
60-2984-06
60-2984-10
60-2984-14
60-2983-95
60-2983-94
60-2983-93
60-2983-99
60-2983-96
60-2984-05
60-2984-13
60-2984-09
60-2984-07
60-2984-03
60-2984-11
60-2984-01
内容量1セット(10個)注文コード03055250品番VC1042
参考基準価格(税別)¥79,100販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

縦方向のPES膜搭載構造によりろ過時間を大幅短縮。ろ過状態を確認できる目盛付き。ビバスピン20とビバスピン100は遠心ろ過も可能。

アズワン品番
60-2984-12
材質(フィルター)
PES
外径(Φmm)
62
有効ろ過面積(cm2)
23.5
材質(ハウジング)
ポリカーボネート
試料容量(mL)
(最大)98
最大圧力(bar)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする