代表画像

ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03057385 品番 D3N 140-042-16A-3D
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。
独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。
安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。

用途穴あけ加工用。 仕様3枚刃先端交換式ドリルホルダー トラスコ品番228-8154 全長(mm)119.08 刃径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする