メイン画像

ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-5D

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03057516 品番 D3N 18009025A5D
参考基準価格(税別)¥69,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。
独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。
安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番199-0964 全長(mm)183.36 シャンク径(Φmm)25 適合ヘッドH3P 180〜189 有効深さ(mm)93.9 刃径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする