曜日別特売
D3N 16004820R3D ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D イスカル 03057821

代表画像

ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刃径(Φmm)16.0-16.9
内容量1本注文コード03057821品番D3N 16004820R3D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥53,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。
独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。
安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。

用途穴あけ加工用。トラスコ品番161-4423全長(mm)131.25対辺(mm)25軸長(mm)81.25溝長(mm)53.76シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)16.0-16.9適合チップH3P-160適合径(Φmm)インサート:16.0-16.9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ57.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする