曜日別特売
D3N 145-044-16R-3D ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D イスカル 03057900

代表画像

ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)14.5
内容量1本注文コード03057900品番D3N 145-044-16R-3D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥50,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。
独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。
安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。

用途穴あけ加工用。仕様3枚刃先端交換式ドリルホルダートラスコ品番228-6638全長(mm)121.33刃径(Φmm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする