欧米をはじめとする食品・飲料業界の現場で40年以上使用されてきた安心の品質AOAC、ISO、FDAなど、各国規制当局や国際基準に準拠した豊富な製品群ISO 9001認証取得の製造拠点で生産、ISO11133に準拠した品質検査を実施食品や環境中の糞便系大腸菌群(E.coli)検査に使用される培地です。44.5℃・24時間で糞便系大腸菌群(E. coli)または37℃・48時間で大腸菌群を検出できます。人に対する疾患の診断目的では使用できません。