イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-AP5
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03067779
品番
SCD 186-077-200 AP5
参考基準価格(税別)
¥95,700
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
118-6081
刃長(mm)
77
材種
IC908
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
18.6
RoHS指令(10物質対応)
対応