画像準備中

超硬ソリッドドリル SCD-AP5

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03067788 品番 SCD 187-077-200 AP5
参考基準価格(税別)¥95,700 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

外部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番119-2502 刃長(mm)77 材種IC908 シャンク径(mm)20 刃径(mm)18.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする