イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP5
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03068251
品番
SCD 126-060-140 ACP5
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
クーラント穴付きです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
118-6142
刃長(mm)
140
材種
IC908
シャンク径(mm)
14
刃径(mm)
12.6
RoHS指令(10物質対応)
対応