代表画像
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-AP3N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03069660
品番
SCD 069-024-080 AP3N
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
340-8166
刃長(mm)
24
材種
IC908
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6.9
RoHS指令(10物質対応)
対応