イスカル
超硬ソリッドドリル SCD-AP5N
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1本
刃径(mm)
4.7
4.7
4.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.6
10.7
11
11.1
11.2
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
6.8
10.5
30
8
9.5
全85種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03069836
品番
SCD 047-029-060 AP5N
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
110-3929
刃長(mm)
29
材種
IC908
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.7
RoHS指令(10物質対応)
対応