画像準備中

超硬ソリッドドリル SCD-AP5N

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03070351 品番 SCD 103-056-120 AP5N
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

外部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番110-5509 刃長(mm)56 材種IC908 シャンク径(mm)12 刃径(mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする