イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬その他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-AP5N
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03070369
品番
SCD 106-056-120 AP5N
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
110-0836
刃長(mm)
56
材種
IC908
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
10.6
RoHS指令(10物質対応)
対応