画像準備中

超硬ソリッドドリル SCD-AP5N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03070500 品番 SCD 080-043-080 AP5N
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

外部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番582-1895 刃長(mm)43 材種IC908 シャンク径(mm)8 刃径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする