SCCD 068-043-080 ACP5 超硬ソリッドドリル SCCD-ACP5 イスカル 03070798

代表画像

超硬ソリッドドリル SCCD-ACP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)6.8
6.8
6.5
7
7.5
8
4
4.5
5
5.1
5.5
6
8.5
8.6
9
9.5
10
10.3
10.5
11
11.5
12
刃長(mm)80
シャンク径(mm)8
内容量1本注文コード03070798品番SCCD 068-043-080 ACP5
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クーラント穴付きです。

用途穴あけ加工用。トラスコ品番340-6583材質IC908刃長(mm)80コーティングPVDコーティング材種IC908シャンク径(mm)8刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする