代表画像
イスカル
超硬ソリッドドリル SCCD-ACP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(mm)
7
7
7
6.5
6.8
7.5
8
4
4.5
5
5.1
5.5
6
8.5
8.6
9
9.5
10
10.3
10.5
11
11.5
12
刃長(mm)
80
29
35
80
49
56
シャンク径(mm)
8
6
8
10
12
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03070807
品番
SCCD 070-043-080 ACP5
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クーラント穴付きです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
339-8603
材質
IC908
刃長(mm)
80
コーティング
PVDコーティング
材種
IC908
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応