イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03070938
品番
SCD 070-140-070ACP20
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
119-1946
刃長(mm)
140
材種
IC908
シャンク径(mm)
7
刃径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応