イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬その他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP5N
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03072487
品番
SCD 107-056-120 ACP5N
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
110-2405
刃長(mm)
56
材種
IC908
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
10.7
RoHS指令(10物質対応)
対応