超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1本コーティングSCD 047036060 ACP8N注文コード03072758品番SCD 047036060 ACP8N
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

内部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。トラスコ品番183-2097材質IC908刃長(mm)36コーティングSCD 047036060 ACP8N材種IC908シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする