代表画像
イスカル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
4.9
注文コード
03072916
品番
SCD 049-048-060 ACP8N
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング・刃径
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
339-5522
刃長(mm)
48
材種
IC908
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.9
RoHS指令(10物質対応)
対応