SCD 066-064-080 ACP8N 超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N イスカル 03073011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)6.6注文コード03073011品番SCD 066-064-080 ACP8N
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

内部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。トラスコ品番340-1830刃長(mm)64材種IC908シャンク径(mm)8刃径(mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする