※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-SXC30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03074045
品番
SCD 038-127-060 SXC30
参考基準価格(税別)
¥89,300
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
340-0247
刃長(mm)
127
材種
IC908
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応