※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドドリル SCD-SXC30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03074097 品番 SCD 048-157-060 SXC30
参考基準価格(税別)¥93,800 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

内部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番340-0226 刃長(mm)157 材種IC908 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする