代表画像
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-SXC40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03074325
品番
SCD 050-212-060 SXC40
参考基準価格(税別)
¥115,600
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
340-1767
刃長(mm)
212
材種
IC908
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応