代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル EC-A2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03074797
品番
EC-A2 220-38C20-105
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
30°ねじれ角、ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途
被削材:HRc65までの高硬度材。
トラスコ品番
340-0216
材質
超硬
刃数
2枚
材種
IC903
RoHS指令(10物質対応)
対応