代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECS-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03075646
品番
MTECS 1010D30 19W
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
339-3883
材質
IC908
刃数
4
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
働き長さ(mm)
30
ピッチ(山数/inch)
19
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応