イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03075689
品番
MTECZ 1616E26 14W
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
切刃クーラント穴付きです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
199-0960
材質
IC908
刃数
5
全長(mm)
101
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
ねじれ角(°)
15
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応