代表画像
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル MTECS-UN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
340-6545
シャンク径(Φmm)
12
材質
IC908
注文コード
03076389
品番
MTECS 12114C50 11UN
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・シャンク径・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
鋼の小内径UNねじ切り加工用です。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
340-6545
材質
IC908
全長(mm)
101
シャンク径(Φmm)
12
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応