※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03081061 品番 ECP-H4L 10-22/40W10CFR.5
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。

用途粗加工用。 トラスコ品番339-7090 材質IC900 刃数4枚 全長(mm)80 刃長(mm)22 シャンク径(Φmm)10 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする