※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03081097
品番
ECP-H4L 16-34/64W16CFR1
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途
粗加工用。
トラスコ品番
339-8637
材質
IC900
刃数
4枚
全長(mm)
116
刃長(mm)
34
シャンク径(Φmm)
16
材種
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応