イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬その他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-AP5N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03084615
品番
SCD 068-043-080 AP5N
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
110-2325
材質
IC908
全長(mm)
91
コーティング
TiAlN PVD
材種
IC908
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
5XD