収納保管庫_スマートフォン_個別管理用

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03084710 品番CAI-CABSP68
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥113,300 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。
鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。
背面にタップ収納スペースがあります。
ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。
スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。
アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。
上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)
底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。

付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可 キャスター有無:なし フレーム色ホワイト 収納数台数:20台 同期方式可否:否 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418⇒10台ごとで2か所スペース有り ●有無:有●種類:1種類 総耐荷重(kg)60各収納部:2 アジャスター有無:あり 有効内寸法・奥行(mm)収納部:200 有効内寸法・高さ(mm)収納部:65 有効内寸法・幅(mm)収納部:105

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする