注意
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。
※本製品の最大転送速度はUSB 5Gbps[理論値]になります。
※本製品はUSB 5Gbpsに対応しておりますがUSB 5Gbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。
※Nintendo Switch(TM)には対応していません。
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。
※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。USB 5Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大130W)USB 5Gbps Cコネクタ/1ポートあたり最大1500mAUSB 5Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大1500mA合計最大3000mAまで
※バスパワー接続時に接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、正常に動作しないことがあります。