キャリングバッグ_作業現場用_リュック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03084947 品番BAG-GEN1BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

反射テープ(黄色部のみ)は取り外し式で、現場などの必要な時のみ装着できます。
いろいろな荷物をまとめて収納できる大容量タイプです。
バッグの下部にはヘルメット収納ポケット付きです。着替えやシューズ収納にも便利です。
パソコンやタブレットも収納できるクッションポケット付きです。
背面から内部にアクセスできパソコンなどが取り出せます。
汚れても拭き取りやすく水がしみ込みにくいコーティング生地を採用しています。
ファスナーは水の侵入しにくい止水ファスナーです。
底面には4つの底鋲付きです。

材質表装:ポリエステルPUコーティング ブラック 質量(g)約1130 容量(L)約34 テープ幅(mm)黄色の反射テープ:40 規格キャリーサポーター:なし 対応機種17.3型ワイドまでのノートパソコン パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×30×450 対応インチサイズ17.3型ワイドまで 特性耐水 気室数1気室 拡張性マチ拡張:なし ポケット内寸法(mm)●フラップ部:W200×H170●ヘルメット:W300×D160×H220●側面:W170×H230〜300●内部メッシュポケット:W140×H195 撥水加工あり撥水というより、耐水(水がしみ込まない)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする