収納保管庫_スマートフォン_個別管理用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03085017 品番CAI-CABSP70
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。
鍵はシリンダー錠を採用しています。
背面にタップ収納スペースがあります。
スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。
アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。
上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)
底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。

付属品各扉用鍵×20個(各番号2個ずつ・100種類)、背面パネル用鍵×2個(1種類)、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本001〜010011〜020・・・091〜100の10パターンになります。(ロットの中に同じパターンが混在します。外箱に識別シール貼り付け) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可 キャスター有無:なし フレーム色ホワイト 収納数台数:10台 同期方式可否:否 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418 ●有無:有●種類:100種類バックパネルは1種類 総耐荷重(kg)30各収納部:2 アジャスター有無:あり 有効内寸法・奥行(mm)収納部:200 有効内寸法・高さ(mm)収納部:65 有効内寸法・幅(mm)収納部:105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする