液晶モニタアーム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03085035 品番CR-LAC1405BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。
奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。
液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
2〜8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。

セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10〜80 タイプデスク取付タイプ 取付方式クランプ、グロメット クランプ範囲(mm)可能厚:10〜50 耐荷重(kg)8 セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12、M6×12、ワッシャー(M6)※各4個 液晶モニター1 アーム構造:ガススプリング式 対応インチサイズ13〜32 可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):360度ローテーション(画面回転):360度 アームの可動方向水平 対応VESA規格75×75100×100
注意
※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする