光ファイバケーブル_マルチ_ロバスト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03085175 品番 HKB-RB2M3LCLC-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。
10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。
引張り強度、圧力抵抗に優れています。
ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。
幅広い温度領域(-20℃〜70℃)での使用が可能です。
モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック 適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW ケーブル長(m)20 圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期) コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2AdPC 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋内用 ケーブル色:グレー 外径(mm)標準:4 標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期) RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI) コア径(μm)光ファイバ:50 クラッド径(μm)光ファイバ:125 ファイバータイプマルチモード 伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする