11/15より値下げ!現場を応援
撥水道場
とんがりキャップボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
150
30
50
100
150
200
250
300
500
色
ボトル:半透明
ボトル:半透明
ボトル:白
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03085770
品番
PT150N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
値下げ
¥
179
バスケットに入れる
先端が細くなっているので中身を少量ずつ出しやすいノズルです。スキンケア用品や洗剤、オイル、塗料、調味料、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/
用途
液体の保存・保管に
材質
PE
色
ボトル:半透明
容量(mL)
150
質量(g)
21
全高(mm)
170
仕様
トンガリキャップ
口内径(Φmm)
17
外径(mm)
45
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。