11/15より値下げ!現場を応援
PT50N とんがりキャップボトル 撥水道場 03085831

PT50N とんがりキャップボトル 撥水道場 03085831
PT50N とんがりキャップボトル 撥水道場 03085831
PT50N とんがりキャップボトル 撥水道場 03085831

とんがりキャップボトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
容量(mL)50
色ボトル:半透明
内容量1個注文コード03085831品番PT50N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)値下げ
¥159

先端が細くなっているので中身を少量ずつ出しやすいノズルです。スキンケア用品や洗剤、オイル、塗料、調味料、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/

用途
液体の保存・保管に
材質
PE
色
ボトル:半透明
容量(mL)
50
質量(g)
15
全高(mm)
133
仕様
トンガリキャップ
口内径(Φmm)
17
外径(mm)
34
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする